Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern Bostitch 1331800Z


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280808
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280808
Artikel-Nr.:
     94QG7-1280808
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1331800Z
EAN/GTIN:
     5902013935186
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Tackerklammern
Heftklammern Bostitch 1331800Z. Farbe: Kupfer. Tiefe: 35 mm. Modellnummer: 1331800Z. Gewicht: 1850 g. Breite: 18 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1850 g
Farbe:
Kupfer
Breite:
18 mm
Tiefe:
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,00409* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,47*
€ 14,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,32*
€ 13,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.