Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät Leitz 74310001 Weiß iLAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280741
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280741
Artikel-Nr.:
     94QG7-1280741
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     74310001
EAN/GTIN:
     4002432135424
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Leitz Laminiergerät 74310001. Produktlinie: iLAM. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Laminiertaschen DIN A4 bis zu 2 x 125 Mikron. Aufwärmzeit: 3 Min. Aufwärmzeit. Durchlaufgeschwindigkeit: 300 mm/min.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1180 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
87 mm
Breite:
349 mm
Tiefe:
100 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 28,01*
€ 38,65*
€ 5,50*
ab € 27,45*
€ 38,65*
€ 5,95*
ab € 27,99*
€ 39,92*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 31,47*
€ 43,22*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 31,57*
€ 43,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.