Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Leitz 50030035 Blau NeXXt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280720
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280720
Artikel-Nr.:
     94QG7-1280720
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     50030035
EAN/GTIN:
     4002432135288
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Locher 50030035. Produktlinie: NeXXt. Material: Kunststoff, Metall. Farbe: Blau. Grundfarbe: Blau. Anschlagschiene: Ja. Anzahl gestanzter Löcher: 2 Löcher. Lochabstand: 80 mm. Maximale Papiergröße: DIN A4. Oberteilverriegelung: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
420 g
Farbe:
Blau
Höhe:
109 mm
Breite:
101 mm
Tiefe:
121 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,95*
ab € 8,33*
€ 12,74*
€ 5,50*
ab € 7,81*
€ 12,75*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 8,54*
€ 12,94*
€ 7,95*
ab € 8,25*
€ 12,98*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 8,65*
€ 13,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
50030055
ab € 7,80*
Ähnlich
Leitz
50030025
ab € 7,80*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.