Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showdown Infoständer Silber MBA4G25 2770 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272526
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272526
Artikel-Nr.:
     94QG7-1272526
Herst.-Nr.:
     MBA4G25
EAN/GTIN:
     8595578308679
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
SHOWDOWN Infoständer MBA4G25. Farbe: Silber. Hoch oder Quer: Hoch und Quer. Material: Aluminium, Stahl. Licht: Nein. Breite: 300 mm. Tiefe: 292 mm. Höhe: 1080 mm. Gewicht: 2770 g. Lieferumfang: 1 x Infoständer.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2770 g
Farbe:
Silber
Höhe:
1080 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
292 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 42,03*
€ 56,89*
€ 4,95*
ab € 42,03*
€ 56,99*
€ 4,95*
ab € 42,40*
€ 56,99*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.