| |
|
| Artikel-Nr.: 894-JK2301 Herst.-Nr.: MBA4G25 EAN/GTIN: 8595578308679 |
| | |
|
| | |
| Jansen Display Infoständer A4 hochwertiges Menüboard, Klapprahmen mit 25 mm Profil Jansen Display® Infoständer Menu Board Idealer Bodenständer für die Prospekt- und Produktpräsentation in Museen, Autohäusern, auf Messen etc. - hochwertiger Infopräsenter mit Alu-Standprofil, silber eloxiert
- mit Plakatrahmen DIN A4 (21,0 x 29,7 cm)
- variabel einstellbare Position des Rahmens (Quer- oder Hochformat)
- Klapprahmen mit auf Gehrung geschnittenen Ecken
- 25,0 mm Profil
- Antireflexfolie zum Schutz der Einlage
Größe (B x H x T): 30,0 x 108,0 x 29,2 cm Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 30,00 | Höhe [cm]: | 108,0 | Tiefe [cm]: | 29,2 | Produktart: | Informationsständer | Produktkategorie: | Präsentationsysteme | DIN Format: | DIN A4 | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, klapprahmen a4, klapprahmen, JANSEN DISPLAYS Infoständer mit Plakatrahmen 21, 0 x 29, 7 cm, 30x108x29, 2cm, Jansen Display |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 40,73* | € 55,05* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 42,11* | € 56,93* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,13* | € 56,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|