Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetstreifen Maul 6520115 Gelb Magnetisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266745
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6520115
EAN/GTIN:
     4002390024471
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Maul Magnetstreifen. Breite: 5 mm. Höhe: 1 mm. Länge: 1m. Farbe: Gelb. Geeignet für: Arbeitsplatz, Schule, Lager, Werkstatt, Whiteboard. Geeignet für fast alle metallischen Oberflächen.. Gewicht: 16 g. Magnethaftend: Magnetisch. Lieferumfang: 2 x Magnetstreifen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
16 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
1 mm
Breite:
5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,75*
Lager 94QG7
unbekannt
2
pro Paket
€ 2,90*
ab € 1,63*
€ 2,79*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,46*
€ 3,58*
2
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,67*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,40*
€ 2,856
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 5,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.