Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Prospektständer
>
Artikel
Prospektständer Archivo 2000 14804 CS TP PS (Polystyrol) Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
94QG7-1266616
Hersteller:
Archivo 2000
Herst.-Nr.:
14804 CS TP
EAN/GTIN:
8429368001023
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Archivo 2000 Prospektständer 14804 CS TP. Material: PS (Polystyrol). Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Für Format: DIN A4. Beschriftbar: Nein. Textfeld: Nein. Tiefe: 110 mm. Höhe: 270 mm. Breite: 230 mm. Gewicht: 275 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
275 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
270 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
110 mm
... >
Präsentieren und Visualisieren
>
Tisch- und Infoaufsteller
>
Tisch- und Infoaufsteller
Weitere Suchbegriffe:
Prospektspender
,
Prospektständer
,
prospekthalter a4 glasklar
,
prospekt-aufsteller a4 quer
,
prospekt aufsteller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen