Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Tork T2 Naturfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266238
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266238
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266238
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     120377
EAN/GTIN:
     7322541848273
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Tork Toilettenpapier T2. Inhalt: 170. Einheit Inhalt: m. Lagen: 2-lagig. Farbe: Naturfarben. Gewicht: 6769 g. Breite: 188 mm. Höhe: 94 mm. Länge (m): 170 m. Lieferumfang: 12 x Toilettenpapier.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6769 g
Farbe:
Naturfarben
Höhe:
94 mm
Breite:
188 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 12 Rollen (ab € 3,96834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.