Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swirl Fixierband Müllbeutel 10 L Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1232383
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1232383
Artikel-Nr.:
     94QG7-1232383
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     216229
EAN/GTIN:
     4008871216229
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Swirl. Produkttyp: Müllbeutel. Abmessungen: 12 x 5,6 x 5,6 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
181 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
56 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
56 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 15 Stück (ab € 0,24134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,64*
€ 6,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.