Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine Online 70038 6 Stück Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228756
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228756
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228756
Hersteller:
     Online Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     70038
EAN/GTIN:
     4014421700384
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
Online Kugelschreibermine 70038. Farbe: Silber. Kopierbar: Nein. Tiefe: 160 mm. Dokumenten-Qualität: Ja. Löschbar: Nein. Höhe: 6 mm. Im Lieferumfang enthalten: 6 Nachfüllminen. Tintenfarbe: Blau. Strichstärke: M. Strichstärke: M. Modell: 70038. Produkttyp: Nachfüllungen. Geeignet für: Schreiben. Gewicht: 24 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
24 g
Farbe:
Silber
Höhe:
6 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,43167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.