Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Kreacover 25 mm Ringbuch Karton, papier DIN A4 4 Ringe Pastellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228381
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228381
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228381
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     51563E
EAN/GTIN:
     3130630515630
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Ringbuch Exacompta Aquarel 51563E Farbe. Pastellgrün. Kronenbreite / Fassungsvermögen: 40mm. Durchmesser der Ringe: 25 mm. Für Format: A4. Höhe: 315mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Ringbinder. Material: Karton überzogen mit Pellkarton. Modell: 51563E. Produktlinie: Aquarel. Produkttyp: Ringbinder. Ringe: 4. Oberfläche: Glänzend. Gewicht: 320g. Breite: 270mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
320 g
Farbe:
Pastellgrün
Höhe:
315 mm
Breite:
270 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.