Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Kreacover 25 mm Ringbuch Karton, papier DIN A4 4 Ringe Pastellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228379
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228379
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228379
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     51572E
EAN/GTIN:
     3130630515722
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Ringbinder Exacompta Aquarel 51572E Farbe. Pastellblau. Kronenbreite / Fassungsvermögen: 40mm. Durchmesser der Ringe: 25 mm. Für Format: A4. Höhe: 315mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Ringbinder. Material: Karton überzogen mit Pellkarton. Modell: 51572E. Produktlinie: Aquarel. Produkttyp: Ringbinder. Ringe: 4. Oberfläche: Glänzend. Gewicht: 320g. Breite: 270mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
320 g
Farbe:
Pastellblau
Höhe:
315 mm
Breite:
270 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.