Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sagrotan Hygiene Textilerfrischer Desinfektionsmittel Spray Frische Wäsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228026
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228026
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228026
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3131795
EAN/GTIN:
     4251758404220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
Textilerfrischer
sagrotan desinfektionsspray 500 ml
Sagrotan Desinfektionsmittel 3131795. Biocide: Ja. Capacity: 500ml. Depth: 91. Detergent type: Spray. Height: 223. Bestandteile: Enthält 38,4g Ethanol pro 100g Flüssigkeit, 5 % nichtionische Tenside, Desinfektionsmittel, Duftstoffe, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Linalool. Product Line: Sagrotan Textilerfrischer. Product Type: Desinfektionsmittel. Suitable For: Für Kleidung und Wohntextilien geeignet. Weight: 529. Width: 70.
Weitere Informationen:
Gewicht:
529 g
Höhe:
223 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
91 mm
Gefahrenhinweise:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS Kennzeichnung:
GHS02
GHS Gefahrenhinweis:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS Sicherheitshinweis:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. | Nicht rauchen. | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | Inhalt/ Verpackung gemäß den lokalen / regionalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 5,26*
€ 7,95*
ab € 3,10*
€ 5,27*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 3,64*
€ 5,83*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00728* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.