Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sagrotan Textilerfrischer Frische Wäsche 3226025 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/083/y000083l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/083/y000083l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495064100
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3226025
EAN/GTIN:
     4251758404220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
Textilerfrischer
sagrotan desinfektionsspray 500 ml
Der Hygiene-Textilerfrischer von Sagrotan entfernt mit Geruchsneutralisierungs-Technologie selbst festsitzende Gerüche und darüber hinaus auch der geruchsbildenden Bakterien. Er verhindert somit auch direkt das Entstehen neuer Gerüche - für lang anhaltende Frische. Selbst hartnäckige Küchen- und Rauchgerüche werden entfernt. Hilft beim Entfernen von Schweiß- und Tiergerüchen. Textilstoff und -farbe bleiben dabei unbeschädigt - somit ideal geeignet für schnelle Frische zwischendurch. Ermöglicht die hygienische Auffrischung von schwer oder nicht waschbaren Textilien, wie Sofas, Jeans oder Jacken. Der Sagrotan Hygiene-Textilerfrischer verleiht sowohl Kleidung als auch Wohntextilien lang anhaltende und hygienische Frische.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5
GHS-Kodierungen:
GHS02
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textilerfrischer
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1993
Biozid-Produkt:
Ja
Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsspray, sagrotan desinfektionsspray, Gewebeauffrischer, Stoffauffrischer, Textilauffrischer, Textilerfrischungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,08*
€ 5,18*
2 Tage
41
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 5,27*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 3,28*
€ 5,37*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00616* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.