Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Schnellhefter 80 Blatt DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1227954
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1227954
Artikel-Nr.:
     94QG7-1227954
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1227954
EAN/GTIN:
     8717868202355
Suchbegriffe:
Berichts-Mappe
Berichtsmappe
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Viking Schnellhefter 1227954. Für Format: A4. Material: Polypropylen. Etikettenfläche: Ja. Beschreibbar: Ja. Fassungsvermögen: 80 Blatt. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Berichtsmappe. Maße: 310 x 220 mm (H x B). Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
19 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
310 mm
Breite:
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.