Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun & Compa Geschenktaschen 4067-2100/OD Mehrfarbig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1227475
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1227475
Artikel-Nr.:
     94QG7-1227475
Herst.-Nr.:
     4067-2100/OD
EAN/GTIN:
     4014995775825
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Braun & Company Papier-Geschenktüten 4067-2100/OD. Farbe: Mehrfarbig. Tiefe: 110 mm. Höhe: 330 mm. Im Lieferumfang enthalten: 3 Geschenk-Taschen. Modellnummer: 4067-22412 / 4067-22409 / 4067-22420. Produktlinie: by Nature. Produkttyp: Papier-Geschenktüten. Geeignet für: Geschenkverpackungen, Geschenkpräsentation, Tragetasche. Gewicht: 10 g. Breite: 230 mm. Abmessungen 2: 230 (B) mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
330 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,32*
€ 13,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.