Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband Creme, Burgunderrot 10 mm (B) x 12 m (L)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1227474
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1227474
Artikel-Nr.:
     94QG7-1227474
Herst.-Nr.:
     3066-2100/OD
EAN/GTIN:
     4014995775047
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Geschenkband 3066-2100/OD. Farbe: Creme, Burgunderrot. Länge: 12000 mm. Länge (m): 12 m. Produktlinie: by Nature. Produkttyp: Geschenkband. Gewicht: 3 g. Breite: 10 mm. Abmessungen 2: 10 mm (B) x 12 m (L).
Weitere Informationen:
Gewicht:
3 g
Farbe:
Creme, Burgunderrot
Breite:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.