Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun & Company Geburtstagskarten 5939-0037 Papier Mehrfarbig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1227466
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1227466
Artikel-Nr.:
     94QG7-1227466
Herst.-Nr.:
     5939-0037
EAN/GTIN:
     4014995774330
Suchbegriffe:
Geburtstags-Karten
Geburtstagskarten
Karten Geburtstag
Glückwunsch-Karten
Braun & Company Geburtstagskarten 5939-0037. Farbe: Mehrfarbig. Umschlag Farbe: Rot, Grün, Gelb. Ausführung: Beschichtet. Höhe: 170 mm. In der Lieferung enthalten: 3 Karten ohne Einleger mit passendem farbigen Umschlag. Material: Papier. Papiergewicht: 230gsm. Produktlinie: by Nature. Produkttyp: Geburtstagskarten. Gewicht: 3 g. Breite: 120 mm. Abmessungen 2: 12 (B) x 17 (H) cm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
170 mm
Breite:
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 0,67334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.