Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun & Company Jubiläumskarten 5458-22002 Papier Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1227460
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1227460
Artikel-Nr.:
     94QG7-1227460
Herst.-Nr.:
     5458-22002
EAN/GTIN:
     4014995570741
Suchbegriffe:
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten
Grußkarten
Jubiläums-Karten
Braun & Company Jubiläumskarten. Farbe: Mehrfarbig. Umschlagfarbe: Weiß, Schwarz, Gold. Ausführung: Beschichtet. Format: A4. Höhe: 297 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 Karte ohne Einleger und goldener Umschlag. Material: Papier. Papiergewicht: 230gsm. Produkttyp: Jubiläumskarten. Gewicht: 8 g. Breite: 210 mm. Abmessungen: 21 (B) x 29,7 (H) cm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Jubiläumskarte, glückwunsch-karten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.