Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Pure Bambuslöffel Bambus Naturfarben 88029


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225189
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225189
Artikel-Nr.:
     94QG7-1225189
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88029
EAN/GTIN:
     4002911880296
Suchbegriffe:
Bambuslöffel
Einweg-Löffel
Einweglöffel
Holz Löffel
Pack 50 Spoons Bamboo Pure 17 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
231 g
Farbe:
Naturfarben
Höhe:
185 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
42 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
20
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 5,51*
7 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 3,71*
€ 5,52*
7 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,99*
1
€ 5,50*
ab € 3,78*
€ 6,93*
Lager 94QG7
35
1
€ 2,90*
ab € 4,82*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
88030
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.