Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Pure Bambusgabeln Bambus Naturfarben 88030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225176
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225176
Artikel-Nr.:
     94QG7-1225176
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88030
EAN/GTIN:
     4002911496664
Suchbegriffe:
Bambusgabel
Einweg-Gabel
Einweggabel
Gabel (Einweg)
Pk 50 Forks Made Of Bamboo Pure 16.5 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
226 g
Farbe:
Naturfarben
Höhe:
185 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
42 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
100
20
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 4,72*
8 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 3,73*
€ 5,49*
8 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,95*
Lager 94QG7
67
1
€ 2,90*
ab € 3,77*
€ 5,99*
1
€ 5,50*
ab € 3,74*
€ 6,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
88029
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.