Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Pure Einweg Pappdeckel Pappe Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225175
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225175
Artikel-Nr.:
     94QG7-1225175
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87935
EAN/GTIN:
     4002911668573
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Einweg-Deckel
Einwegdeckel
PK 50 Kuppeldeck Zuckerrohr 9cm 2.5cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
249 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
385 mm
Weitere Suchbegriffe: papstar einwegdeckel, einweg deckel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
100
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 4,56*
2 Tage
37
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,61*
€ 5,71*
Lager 94QG7
22
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,64*
€ 5,75*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 4,24*
€ 6,82*
4 Tage
11
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 7,32*
€ 10,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.