Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sunware Q-Line Aufbewahrungsbox 4 L Transparent 20 x 30,7 x 10,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222057
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222057
Artikel-Nr.:
     94QG7-1222057
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     78700609
EAN/GTIN:
     8711112787001
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Sunware Aufbewahrungsbox. Modell: 78700609. Farbe: Transparent. Maße: 20 x 30,7 x 10,4 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
290.4 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
104 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
307 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,22*
€ 6,76*
2 Tage
121
1
€ 5,95*
ab € 4,38*
€ 6,86*
1
€ 6,95*
ab € 4,92*
€ 7,86*
8 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 5,08*
€ 7,91*
Lager 94QG7
1
1
€ 2,90*
ab € 5,10*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6162502
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.