Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Frischhaltefolie LDPE-Folie Transparent 14110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1220056
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1220056
Artikel-Nr.:
     94QG7-1220056
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14110
EAN/GTIN:
     4002911141106
Suchbegriffe:
Frischhalte-Folie
Frischhaltefolie
frischhaltefolie 29cmx30m
frischhalte folie
Cling Film 30 M X 29 cm In Folding Box
Weitere Informationen:
Gewicht:
132 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
40 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: papstar frischhaltefolie
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
71
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,14*
Lager 94QG7
287
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,76*
€ 1,57*
2 Tage
63
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,92*
€ 1,84*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,92*
1 Tag
39
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,01*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,02534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perfecta
7298.00
ab € 2,19*
Ähnlich
J. & J.
16027
ab € 39,21*
Ähnlich
J. & J.
410326
ab € 11,35*
Ähnlich
WBV
410331
ab € 0,307*
Ähnlich
Nordvlies
0013
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.