Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Frischhaltefolie 14110 29cmx30m Faltschachtel transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-443000300
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14110
EAN/GTIN:
     4002911141106
Suchbegriffe:
Frischhalte-Folie
Frischhaltefolie
frischhaltefolie 29cmx30m
frischhalte folie
Folie für eine luftdichte und geschmacks/-geruchsneutrale Aufbewahrung Ihrer Lebensmittel.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Frischhaltefolie
Maße:
29 cm x 30 m (B x L)
Dicke der Folie:
11 µm
Ausführung des Behälters:
Faltschachtel
Weitere Suchbegriffe: papstar frischhaltefolie, Folien, Frischhaltefolien, Küchenfolien
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
71
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,14*
2 Tage
287
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,76*
€ 1,57*
Lager 1682
63
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,92*
€ 1,84*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,92*
1 Tag
39
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,01*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,03067* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perfecta
7298.00
ab € 2,19*
Ähnlich
J. & J.
16027
ab € 39,21*
Ähnlich
J. & J.
410326
ab € 11,35*
Ähnlich
WBV
410331
ab € 0,307*
Ähnlich
Nordvlies
0013
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.