Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba DIN A4 Bodenanzeige Weiß, Braun DDEXPO8W BC 580 (B) x 500 (T) x 930 (H) mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1215440
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1215440
Artikel-Nr.:
     94QG7-1215440
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     DDEXPO8W BC
EAN/GTIN:
     3129710016952
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Alba Bodenaufsteller. Modell: DDEXPOW. Farbe: Weiß, Holz. Maße: 580 x 500 x 930 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8962 g
Farbe:
Weiß, Braun
Höhe:
930 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
8
€ 2,90*
ab € 130,28*
€ 168,40*
€ 5,50*
ab € 146,57*
€ 190,53*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,56*
€ 198,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,33*
€ 187,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
DDEXPO6W BC
ab € 118,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.