Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBA Prospekt-Bodenständer, 6 Fächer, Breite: 340 mm, weiß (74800214)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALBA Prospekt-Bodenständer, 6 Fächer, Breite: 340 mm, weiß (74800214)
ALBA Prospekt-Bodenständer, 6 Fächer, Breite: 340 mm, weiß (74800214)
Artikel-Nr.:
     505-74800214
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     DDEXPO6W BC
EAN/GTIN:
     3129710016945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
ALBA Prospekt-Bodenständer, 6 Fächer, Breite: 340 mm, weiß
Strucktur aus Holz, Prospekthalter aus ABS-Kunststoff,
6 Fächer für Dokumente 240 x 320 mm, Lieferung zerlegt,
einfacher Aufbau, Fachtiefe: 40 mm, Gewicht: 5,2 kg,
Maße Ständer: (B)340 x (T)500 x (H)930 mm,
(DDEXPO6W BC)

rutschfeste Kunststoffgleiter

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 118,88*
€ 161,14*
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 131,35*
€ 170,93*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,14*
€ 191,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,36*
€ 183,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
DDEXPO8W BC
ab € 130,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.