Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle Office Compfort Grip Geeignet für Linkshänder Schere 200 mm Titan Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1214522
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1214522
Artikel-Nr.:
     94QG7-1214522
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     54418-12974
EAN/GTIN:
     4009729058596
Suchbegriffe:
Linkshand-Schere
Linkshandschere
Linkshänder-Schere
Linkshänderschere
Dahle Schere 54418-12974. Farbe: Schwarz. Tiefe: 11 mm. Höhe: 200 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Blisterkarte (Karton), 1 x Kunststoffschlinge, 1 x Schere. Modell: 54418-12974. Produkttyp: Schere. Gewicht: 70. Breite: 71 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
70 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
200 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
11 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
18
€ 5,87*
ab € 1,57*
€ 2,93*
€ 6,95*
ab € 1,64*
€ 3,07*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,50*
€ 4,43*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.