Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle Kids Geeignet für Linkshänder Schere 140 mm Stahl Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1214519
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1214519
Artikel-Nr.:
     94QG7-1214519
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     54671-15808
EAN/GTIN:
     4009729071212
Suchbegriffe:
Kinder-Schere
Kinderschere
Lernschere
Linkshand-Schere
Dahle Schere 54671-15808. Farbe: Grün. Tiefe: 10 mm. Höhe: 140 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Blisterkarte (Karton), 1 x Kunststoffschlinge, 1 x Schere. Modell: 54671-15808. Produkttyp: Schere. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gewicht: 28. Breite: 57 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
28 g
Farbe:
Grün
Höhe:
140 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
10 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,49*
ab € 1,57*
€ 2,91*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,68*
€ 3,09*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.