Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUNNEN Skizzenblock 110 g/m² Matt Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1208767
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1208767
Artikel-Nr.:
     94QG7-1208767
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1047350
EAN/GTIN:
     4003273036680
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Papier
BRUNNEN Skizzenblock. Oberfläche: Matt. Papiergewicht: 110gsm. Länge: 441 mm. Gewicht: 847 g. Abmessungen: 6 x 224 mm (H x B). Farbe: Rot.
Weitere Informationen:
Gewicht:
847 g
Farbe:
Rot
Höhe:
6 mm
Breite:
224 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
101
5
€ 5,87*
ab € 8,65*
€ 11,79*
2 Tage
unbekannt
5
€ 15,00*
ab € 8,72*
€ 12,00*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 9,24*
€ 13,95*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.