Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE1047350 Herst.-Nr.: 1047350 EAN/GTIN: 4003273036680 |
| |
|
| | |
| - Skizzenblock
- Inhalt: 50 Blatt
- kräftiger Kartonumschlag, roter Umschlag
- Spiralheftung
- mit starker Unterlage
- 110 g/qm, Zeichenpapier
- säurefrei, alterungsbeständig
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Spiralbindung | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | A3 | Bruttogewicht: | 0.89 kg | Marke: | Brunnen | Papiergewicht: | 110 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 8,60* | € 11,78* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 15,00* | ab € 8,73* | € 11,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 9,23* | € 13,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 58,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|