Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit The Green German Papierkorb Rot Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206667
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206667
Artikel-Nr.:
     94QG7-1206667
Herst.-Nr.:
     H6405825
EAN/GTIN:
     4012086022810
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Helit Abfallbehälter The Green German. Fassungsvermögen: 18 L. Material: Kunststoff. Maße: 331 x 315 x 315 mm (H x B x T). Farbe: Rot.
Weitere Informationen:
Gewicht:
395 g
Farbe:
Rot
Höhe:
331 mm
Breite:
315 mm
Tiefe:
315 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,97*
1 Tag
18
1
€ 6,95*
ab € 2,15*
€ 3,07*
1
€ 6,95*
ab € 2,09*
€ 3,07*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 2,18*
€ 3,21*
Lager 94QG7
49
1
€ 2,90*
ab € 2,34*
€ 3,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6405895
ab € 2,08*
Sonstiges
Swirl
215871
ab € 2,34*
Sonstiges
k.A.
410115
ab € 0,87*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H 64058 34
ab € 2,09*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H 64058 82
ab € 2,02*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6405852
ab € 2,08*
Sonstiges
Swirl
Nr.: 476110
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.