Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Universal DIN A4 Druckerpapier Weiß 80 g/m² Glatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206570
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206570
Artikel-Nr.:
     94QG7-1206570
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     N0800760
EAN/GTIN:
     5605683102215
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Navigator Druckerpapier. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 169 CIE. Oberfläche: Glatt. Format: DIN A4. Produktlinie: Universal. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 80 g/m². Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 2490 g. Lieferumfang: Papier.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2490 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,53*
1 Paket enthält 1 Ries (€ 6,53* pro Ries)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.