Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zewa Ultra Soft Toilettenpapier 4-lagig 5570


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1202345
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1202345
Artikel-Nr.:
     94QG7-1202345
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     5570
EAN/GTIN:
     7322541459929
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Zewa Toilettenpapier 5570. Farbe: Weiß. Tiefe: 237 mm. Höhe: 188 mm. Lieferumfang: 20 x Rollen Toilettenpapier. Lagen: 4-lagig. Blätter pro Rolle: 150. Produktlinie: Ultra Soft. Produkttyp: Toilettenpapier. Gewicht: 2445 g. Breite: 573 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2445 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
188 mm
Breite:
573 mm
Tiefe:
237 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Rollen (ab € 0,673* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,09*
€ 22,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,89*
€ 22,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,69*
€ 21,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.