Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twixter Rucksack Dark Urban 29 x 22,5 x 46,5 cm Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1201335
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1201335
Artikel-Nr.:
     94QG7-1201335
Hersteller:
     Undercover
Herst.-Nr.:
     BTDU7570
EAN/GTIN:
     4043946302032
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Twixter Rucksack. Modell: Dark Urban. Abmessungen: 29 x 22,5 x 46,5 cm. Farbe: Grau, Blau.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1051 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
465 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
225 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.