Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentblock Staufen Dürer 091006 80 g/m² Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1198844
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1198844
Artikel-Nr.:
     94QG7-1198844
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     091006
EAN/GTIN:
     9002244152102
Suchbegriffe:
Entwurfblock
Entwurfsblock
Transparent-Block
Transparentblock
Staufen Dürer Transparentblock. Format: DIN A3. Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 2.8 mm. Breite: 297 mm. Tiefe: 420 mm. Gewicht: 352.04 g. Papiergewicht: 80 g/m². Material: Papier.
Weitere Informationen:
Gewicht:
352.04 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
2.8 mm
Breite:
297 mm
Tiefe:
420 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
134
€ 5,49*
ab € 4,78*
€ 7,90*
9 Tage
134
€ 5,87*
ab € 4,85*
€ 8,00*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,20*
€ 8,45*
2 Tage
138
€ 4,99*
ab € 6,05*
€ 9,45*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,208* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.