Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapierblock A3 25 Blatt EDITION DÜRER 091006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transparentpapierblock A3 25 Blatt EDITION DÜRER 091006
Transparentpapierblock A3 25 Blatt EDITION DÜRER 091006
Transparentpapierblock A3 25 Blatt EDITION DÜRER 091006
Transparentpapierblock A3 25 Blatt EDITION DÜRER 091006
Transparentpapierblock A3 25 Blatt EDITION DÜRER 091006
Transparentpapierblock A3 25 Blatt EDITION DÜRER 091006
Artikel-Nr.:
     639-091006
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     091006
EAN/GTIN:
     9002244152102
Suchbegriffe:
Entwurfblock
Entwurfsblock
Transparent-Block
Transparentblock
Hochwertiges Transparentpapier am Kopf geleimt geeignet für Entwurfs- und Schnittzeichnungen mit einem Zusatzblatt Millimeterlineatur. Ein Qualitätsprodukt aus der Edition Dürer®
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
25
Breite:
297
Farbe:
transparent
Flächenmasse des Papiers:
80
Höhe:
420
Papierformat:
A3
Weitere Suchbegriffe: Transparentpapier-Block, Transparentpapierblock, Entwurfpapier, Lichtpauspapier, Pauspapier, Transparent-Zeichenpapier, Pergamentpapier, Transparentpapier, pergamentpapier a3 80g, pergamentpapier a3, pergamentpapier, Skizzenpapiere, Transparentpapierblöcke, -bögen, -rollen, Zeichenpapiere, Planzeichenpapiere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
134
€ 5,49*
ab € 4,78*
€ 7,90*
9 Tage
134
€ 5,87*
ab € 4,85*
€ 8,00*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,20*
€ 8,45*
Lager 639
138
€ 4,99*
ab € 6,05*
€ 9,45*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,242* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.