Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Dürer DIN A4 Transparentblock Transparent 80 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1198843
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1198843
Artikel-Nr.:
     94QG7-1198843
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     091005
EAN/GTIN:
     9002244152003
Suchbegriffe:
Entwurfblock
Entwurfsblock
Transparent-Block
Transparentblock
Staufen Dürer Transparentblock. Format: DIN A4. Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 2.8 mm. Breite: 210 mm. Tiefe: 297 mm. Gewicht: 176.02 g. Papiergewicht: 80 g/m². Material: Papier.
Weitere Informationen:
Gewicht:
176.02 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
2.8 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
297 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
450
1
€ 5,49*
ab € 2,78*
€ 4,85*
5
€ 4,30*
ab € 3,34*
€ 4,98*
9 Tage
450
1
€ 5,87*
ab € 2,90*
€ 5,09*
Lager 94QG7
113
1
€ 2,90*
ab € 3,46*
€ 5,95*
2 Tage
473
1
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,1384* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.