Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier A4 80g/qm Block mit 25 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transparentpapier A4 80g/qm Block mit 25 Blatt
Transparentpapier A4 80g/qm Block mit 25 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#FORM91005
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     91005
EAN/GTIN:
     9002244152003
Suchbegriffe:
Entwurfblock
Entwurfsblock
Transparent-Block
Transparentblock
  • Hochtransparentes Zeichenpapier mit microglatter Oberfläche für konturscharfe Linien
  • Ideal für Tusche und Bleistift
  • Sehr radierfest
  • Hervorragend geeignet für alle Reproduktionsverfahren
  • Block mit 25 Blatt.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
25 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.1760 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Format-Duerer
Material:
Papier
Papiergewicht:
80 g/qm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
450
1
€ 5,49*
ab € 2,78*
€ 4,85*
5
€ 4,30*
ab € 3,34*
€ 4,98*
Lager 467
450
1
€ 5,87*
ab € 2,90*
€ 5,09*
2 Tage
113
1
€ 2,90*
ab € 3,46*
€ 5,95*
2 Tage
473
1
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,116* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.