Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Dahle 35322-16922 Cross Cut Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Dahle 35322-16922 Cross Cut Grau
Aktenvernichter Dahle 35322-16922 Cross Cut Grau
Artikel-Nr.:
     94QG7-1198663
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     35322-16922
EAN/GTIN:
     4009729078228
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Dahle Aktenvernichter 35322-16922. Produktlinie: ShredMATIC 300. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Aktenvernichter, 1 x Schlüssel, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Bedienungsanleitung und 1 x Blatt Ölpapier. Gewicht: 19,5 g. Farbe: Grau.
Weitere Informationen:
Gewicht:
19.5 g
Farbe:
Grau
Höhe:
696 mm
Breite:
425 mm
Tiefe:
351 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 468,79*
€ 537,53*
€ 4,50*
ab € 473,26*
€ 540,95*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 475,27*
€ 562,77*
Frei Haus
ab € 497,97*
€ 562,77*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 508,20*
€ 576,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,94*
€ 686,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,16*
€ 661,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,65*
€ 633,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,52*
€ 624,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,20*
€ 604,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dahle
20795-16973
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.