Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Thermalbindung Einbanddeckel DIN A4 3 mm Blau 53176


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1198154
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1198154
Artikel-Nr.:
     94QG7-1198154
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     53176
EAN/GTIN:
     0077511531767
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
Fellowes Einbanddeckel 53176. Farbe: Blau. Im Lieferumfang enthalten: 100 x Einbanddeckel. Modell: 53176. Produktlinie: Thermal. Breite 3 mm. Produkttyp: Einbanddeckel. Bindung: Thermisch. Für Format: DIN A4. Rückenbreite / Fassungsvermögen: 3. Bindekapazität: 09-32. Geeignet für: Helios 30 (5641001), Helios 60 (5642003).
Weitere Informationen:
Gewicht:
3130 g
Farbe:
Blau
Breite:
3 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 30,63*
€ 41,25*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 29,61*
€ 41,25*
10 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 33,28*
€ 44,85*
Lager 94QG7
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 39,66*
€ 53,28*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,52*
€ 56,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5317501
ab € 29,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.