Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5317501 Umschlag A4 Kunststoff, PVC Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 5317501 Umschlag A4 Kunststoff, PVC Transparent, Weiß
Fellowes 5317501 Umschlag A4 Kunststoff, PVC Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     832-304748
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5317501
EAN/GTIN:
     0043859676521
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
210 mm
Dicke
0.150 mm
Merkmale
Format
A4
Material
Kunststoff, PVC
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Maximale Kapazität
30 Blätter
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 30,67*
€ 42,01*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 29,68*
€ 42,01*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 34,27*
€ 47,01*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,60*
€ 57,40*
2 Tage
11
pro Stück
€ 2,90*
ab € 56,53*
€ 75,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
53176
ab € 29,65*
Ähnlich
GBC
IB451713
ab € 42,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.