Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swiffer Reinigungstuch Weiß 15,5 x 14 x 29 cm 8001090236180


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197605
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197605
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197605
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     8001090236180
EAN/GTIN:
     8001090236197
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Swiffer Reinigungstuch 8001090236180. Produktlinie: Swiffer. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Lila. Gewicht: 370 g. Breite: 155 mm. Höhe: 290 mm. Tiefe: 140 mm. Lieferumfang: 20 x Tücher.
Weitere Informationen:
Gewicht:
370 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
290 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,441* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.