Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Cosmic Colours Super Sticky Haftnotizen Quadratisch 76 x 76 mm Blanko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197169
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197169
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197169
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100290185
EAN/GTIN:
     4064035065638
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it Super Sticky Haftnotizen 654-SSCOS-P8+4. Farbe: Blau, Grün, Rosa. Form: Quadratisch. Format: 76 x 76 mm. Breite Block: 81 mm. Höhe Block: 127 mm. Tiefe Block: 81 mm. Seiten pro Block: 90. Anzahl : 90 Blatt pro Block, 12 Block pro Packung. Gewicht: 471 g. Lineatur: Blanko. Material: Papier. Material Bezug: Pappkarton. Selbsthaftend: Ja. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein. Lieferumfang: 12 x Super Sticky Haftnotizen 90 Blatt pro Block.
Weitere Informationen:
Gewicht:
471 g
Farbe:
Blau;Grün;Rosa
Höhe:
76 mm
Breite:
76 mm
Tiefe:
81 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,16*
€ 16,13*
Lager 94QG7
285
pro Stück
€ 2,90*
ab € 11,65*
€ 17,32*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,73*
€ 27,51*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
654SR9+3
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.