Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotizen Rechteckig 114 x 63 mm Blanko Blau;Gelb;Grün;Rosa 653-TFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197153
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197153
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197153
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100290179
EAN/GTIN:
     4064035065898
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it Haftnotizen 653-TFEN. Farbe: Blau, Gelb, Grün, Rosa. Farbenart: Neon. Form: Rechteckig. Format: 38 x 51 mm. Breite Block: 114 mm. Höhe Block: 63 mm. Tiefe Block: 51 mm. Seiten pro Block: 100. Anzahl : 100 Blatt pro Block, 12 Block pro Packung. Gewicht: 178 g. Lineatur: Blanko. Material: Papier. Material Bezug: Pappkarton. Selbsthaftend: Ja. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein. Lieferumfang: 12 x Block Haftnotizen zu je 100 Blatt pro Block.
Weitere Informationen:
Gewicht:
178 g
Farbe:
Blau;Gelb;Grün;Rosa
Höhe:
63 mm
Breite:
114 mm
Tiefe:
51 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
147
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,74*
€ 10,21*
1 Tag
140
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,79*
€ 10,22*
Lager 94QG7
96
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,88*
€ 10,40*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,76*
€ 10,55*
9 Tage
140
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,12*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
1 Stück enthält 12 Blöcke (ab € 0,57334* pro Block)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.