Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sodematub Rechteckig Konferenztisch Buche Eisen Silber 1.800 x 800 x 740 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197128
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197128
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197128
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     FT188RECT-6515
EAN/GTIN:
     3700245399415
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 1600x800 buche
besprechungstisch
Sodematub Tisch. Abschließbar: Nein. Anzahl Rollen: 0. Farbe: Silber. Feuerfest: Ja. Tischform: Rechteckig. Fußtyp: 4 Füße. Gestellfarbe: Silber. Grundfarbe: Silber. Gewicht: 29000 g. Tiefe: 800 mm. Höhe: 740 mm. Höhe (maximal): 742 mm. Fußhöhe: 720 mm. Breite: 1800 mm. Höhenverstellbar: Ja. Material: Eisen. Material Rahmen: Metall. Materialstärke: 19. Metalloberfläche: Gebürsteter Stahl. Möbeloberfläche: Buche. Regale: Nein. Schubladen: Nein. Selbstmontage: Nein. Stapelbar: Ja. Tragkraft (maximal): 95 kg. Aufbauservice: Nein. Lieferumfang: 1 x Tisch, Bein, 1 x Kunststoff-Eckenschutz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
29000 g
Farbe:
Hellbraun, Silber
Höhe:
740 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1600x800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,27*
€ 227,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,58*
€ 225,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.