Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Bio Top 3 DIN A4 Weiß 80 g/m² Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195457
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195457
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195457
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     1195457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Bio Top 3 Kopierpapier Breite: 210 mm. Druckereignung: Inkjet, Laser. Farbe: Weiß. Format: DIN A4. Höhe: 297 mm. Oberfläche: Matt. Papiergewicht: 80 g/m². Weißegrad: 89 CIE. Lieferumfang: 240 Packungen à 500 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.070,22*
1 Stück enthält 240 Pakete (€ 8,62592* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.