| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1195340 Herst.-Nr.: ADG12BMCK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Raja Verpackungsklebeband und Klebebandabroller. Material: Beschichtetes Kraftpapier, ABS, Gummi, Stahl. Farbe: Braun, Blau. Lieferumfang: 6 x Klebeband, 1 x Abroller Produkttyp: Verpackungsklebeband mit Abroller. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1413 g | Farbe: | Blau, Braun | Höhe: | 100 mm | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, beschichtetes Packpapier, papier- klebeband braun 50 mm x 50 m, beschichtetes packpapier, papier-klebeband 50mmx50m |
| | |
| |