Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 65 SE UC Kabellos Stereo Headset Kopf Noise Cancelling Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194236
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194236
Artikel-Nr.:
     94QG7-1194236
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     6599-839-409
EAN/GTIN:
     5706991026450
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset
Jabra Headset Evolve SE 65. VE: Stück. Basic Product Colour: Schwarz. Battery Charging Time: 120 min. Battery Life: 10 h. Bluetooth: Ja. Colour: Schwarz. Connection Type: USB, Bluetooth. Connection Type Audio: Bluetooth. Corded / Cordless: Kabellos. Depth: 59 mm. Headset Type: Stereo. Height: 170 mm. Included in Delivery: 1 x Anleitung, 1 x Headset. Microphone: Ja. NFC: Ja. Noise Cancelling: Ja. Power Supply Type: USB. Product Line: Evolve. Range: 30 m. Rechargeable: wiederaufladbar. Standby Time: 360 h. Suitable For: Softphone, Mobiltelefon & Tablet. Talk Time: 10 h. Type of Headphone: Kopf. Weight: 310.3 g. Width: 156 mm. Wired / Wireless: Verkabelt / Kabellos.
Weitere Informationen:
Gewicht:
310.3 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
170 mm
Breite:
156 mm
Tiefe:
59 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 85,31*
€ 106,67*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 85,83*
€ 107,24*
3 Tage
5
pro Stück
€ 6,29*
ab € 86,88*
€ 108,00*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 87,16*
€ 108,07*
Lager 94QG7
87
pro Stück
€ 2,90*
ab € 116,56*
€ 144,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.