Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Headset Jabra 65UC Mono Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194235
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194235
Artikel-Nr.:
     94QG7-1194235
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     6593-839-409
EAN/GTIN:
     5706991026436
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Jabra Headset Evolve 65 SE UC Mono. Geeignet für: Softphone Mobiltelefon & Tablet. Lieferung umfasst: Headset. Headset-Tasche, USB-Kabel. Ton-Modus: Mono. Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
282.1 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
210 mm
Breite:
181 mm
Tiefe:
53 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
pro Stück
€ 7,50*
ab € 98,51*
€ 122,62*
2 Tage
500
pro Stück
€ 2,90*
ab € 98,14*
€ 122,94*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 98,18*
€ 123,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,26*
€ 123,69*
Lager 94QG7
unbekannt
pro Stück
€ 2,90*
ab € 127,81*
€ 157,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.